{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 50 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
Chiavi di serraggio di ricambio | SW6 | |
⌀ Esterno D | 56 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 302565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931832 | |
Codice del produttore | 302565 2,5-16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrini per punte corte Forma A 2,5-16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 266.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 262.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | SK 40 |
Norma attacco | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 85 | 80 |
⌀ Esterno D | 56 | 50 |
Forma | A | A |
Campo di serraggio | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte |