{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 50 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 | TX25 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 301565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931818 | |
Codice del produttore | 301565 2,5-16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 2,5-16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 262.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
329.00 CHF
CHF 267.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 414.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 424.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 300.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 335.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 353.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Esterno D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | ADB | ADB | AD | AD | AD | A |
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 0,5 mm - 13 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 18000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte |