Mandrini per punte corte Forma AD, SK 50, Campo di serraggio: 1-16mm

Codice art.: 301435 1-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Struttura sottile
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301435 1-16
EAN / GTIN 4045197931801
Codice del produttore 301435 1-16

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.
Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica ≤ 20 µm.
Sabbiata e rettificata.
  • Struttura sottile.
  • passaggio mirato del lubrorefrigerante su utensili con LR.
  • Coppie ottimali sull’utensile.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio Torx® con impugnatura a T, per un accoppiamento di forza elevato.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrini per punte corte Forma AD, SK 50, Campo di serraggio: 1-16mm

Mandrini per punte corte Forma AD, SK 50, Campo di serraggio: 1-16mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  424.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
329.00 CHF
CHF  267.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  414.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  262.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  300.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  335.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  353.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Norma attacco ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Sporgenza totale Dim. A 80 mm 90 mm 106 mm 80 mm 76 mm 80 mm 80 mm
⌀ Esterno D 50 mm 57 mm 57 mm 50 mm 43 mm 50 mm 50 mm
Forma AD ADB ADB A AD AD A
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm 0,5 mm - 16 mm 0,5 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm 0,5 mm - 13 mm 1 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 18000 min-1 G 6,3 con 15000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 6,3 con 15000 min-1
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte Mandrini per punte corte Mandrini per punte corte Mandrini per punte corte Mandrini per punte corte Mandrini per punte corte Mandrini per punte corte

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello