{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 55 | |
Normativa | DIN 6358 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 203 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento | 21 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 33 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 302520 27 | |
EAN / GTIN | 4250122600831 | |
Codice del produttore | 501.10.27.55 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portafrese, SK 50 A = 55, Mandrino di ⌀ d1: 27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
88.40 CHF
CHF 44.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 57.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 78.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | 52 mm | 55 mm |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 203 mm | 166 mm | 203 mm |
Normativa | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |