{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 27 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 52 | |
Normativa | DIN 6358 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 166 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento | 21 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 33 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 302505 27 | |
EAN / GTIN | 4062406111038 | |
Codice del produttore | 302505 27 |