{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 40 | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Campo di serraggio | 4 mm - 26 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 40 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302465 40 | |
EAN / GTIN | 4250122600114 | |
Codice del produttore | 401.02.26.80 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a pinza ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 76.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 64.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | SK 40 |
Norma attacco | DIN 2080 | DIN 2080 |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm |
⌀ Esterno D | 63 mm | 63 mm |
Filettatura M | M16 | M16 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Campo di serraggio | 4 mm - 26 mm | 4 mm - 26 mm |