{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302465 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600107 | |
Codice del produttore | 401.02.20.50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER 32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 69.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 259.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 61.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | PSC-63 A = 100 | SK 40 |
Norma attacco | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Sporgenza totale Dim. A | 50 | 100 | 60 |
⌀ Esterno D | 50 | 52 | 50 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Campo di serraggio | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |