{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302420 8 | |
EAN / GTIN | 4250122600237 | |
Codice del produttore | 401.04.08.50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portafrese 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 49.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 44.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | SK 40 |
Norma attacco | DIN 2080 | DIN 2080 |
Sporgenza totale Dim. A | 50 | 50 |
⌀ Esterno D | 28 | 28 |
Filettatura M | M16 | M16 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |