{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 156 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302420 16 | |
EAN / GTIN | 4250122600275 | |
Codice del produttore | 401.04.16.63 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portafrese 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 49.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 44.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | SK 40 |
Sporgenza totale Dim. A | 63 | 63 |
⌀ Esterno D | 48 | 48 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | 16 |
Lunghezza complessiva L | 156 | 156 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |