Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza 32/10 mm

Codice art.: 302412 32/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro D1 10 mm
⌀ Codolo d 32 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302412 32/10
EAN / GTIN 4045197436016
Codice del produttore 302412 32/10

Descrizione

Esecuzione:

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).
Con vite di regolazione della lunghezza, esecuzione corta.

Uso:

Per l’impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

Nota:

Numero di giri massimo consentito 8000 min-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello