Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza 25/8 mm

Codice art.: 302412 25/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Foro D1 8 mm
    ⌀ Codolo d 25 mm
    Lunghezza complessiva L 160 mm
    ⌀ D2 19 mm
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302412 25/8
    EAN / GTIN 4045197435965
    Codice del produttore 302412 25/8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).
    Con vite di regolazione della lunghezza, esecuzione corta.

    Uso:

    Per l’impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

    Nota:

    Numero di giri massimo consentito 8000 min-1.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello