Mandrino idraulico corto, sottile, forma ADB 8 mm

Codice art.: 302085 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 20000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 8 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 20000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 110 mm
⌀ D2 28 mm
⌀ Esterno D 49,5 mm
Lunghezza utile L1 91 mm
L2 30 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Peso 1,3 kg
Filettatura M M6
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302085 8
EAN / GTIN 4045197146151
Codice del produttore 302085 8

Descrizione

Esecuzione:

  • Concentricità ≤ 3 µm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello