{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 110 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 91 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Filettatura M | M10×1 | |
Bussola di riduzione adatta | 302140; 302135 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302085 12 | |
EAN / GTIN | 4045197146175 | |
Codice del produttore | 302085 12 |