{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 73 mm | |
Lunghezza utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M16×1 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302043 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544379 | |
Codice del produttore | 302043 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico BASIC corto, sottile, forma ADB 32 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 312.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 388.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 450.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 63 | 63 | 64 |
Sporgenza totale Dim. A | 80,5 | 80,5 | 103,2 |
⌀ Esterno D | 73 | 70 | 70 |
L2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
⌀ Attacco D1 | 32 | 32 | 32 |
Corsa di regolazione V | 10 | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |