{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Lunghezza utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Filettatura M | M16×1 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302032 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653161 | |
Codice del produttore | 15.507.40.25.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico corto, sottile, forma ADB 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 464.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 388.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | SK 40 |
Sporgenza totale Dim. A | 80,5 mm | 80,5 mm |
Peso | 1,6 kg | 1,6 kg |
L2 | 28 mm | 28 mm |
⌀ Attacco D1 | 25 mm | 25 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |