{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Filettatura M | M8×1 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302032 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653123 | |
Codice del produttore | 15.507.40.10.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico corto, sottile, forma ADB 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 464.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 388.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 312.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Corsa di regolazione V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |