{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0,5 mm - 13 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW6 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 301490 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690548 | |
Codice del produttore | 11.296.40.13 |