Mandrini per punte corte Forma A 0,3-8 mm

Codice art.: 301490 0,3-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 30

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di serraggio 0,3 mm - 8 mm
    Adattatore SK 40
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 30 µm
    Sporgenza totale Dim. A 70 mm
    ⌀ Esterno D 36 mm
    Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW4
    Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 301490 0,3-8
    EAN / GTIN 2050001689504
    Codice del produttore 11.296.40.08

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per rotazione oraria e antioraria.

    Fornitura:

    Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello