{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 23 mm | |
Lunghezza L | 42 mm | |
Filettatura M | M12 | |
Coppia di serraggio massimo | 60 Nm | |
Tipo di prodotto | Riduzione |
Codice articolo | 301397 M12X8 | |
EAN / GTIN | 4045197767356 | |
Codice del produttore | 301397 M12X8 |