Madrino con coldolo filettato per calettamento sottile M12X10

Codice art.: 301397 M12X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × ⌀ Serraggio D1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 10 mm
Passaggio interno per LR
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 24 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ Prolunga D3 23 mm
Lunghezza L 38 mm
Filettatura M M12
Coppia di serraggio massimo 60 Nm
Tipo di prodotto Riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301397 M12X10
EAN / GTIN 4045197767363
Codice del produttore 301397 M12X10

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio resistente alle alte temperature, regolazione integrata della lunghezza degli utensili, esecuzione ultrasottile, per HSS e HMI.

Uso:

Uso flessibile con le massime esigenze di precisione e qualità d'equilibratura (ad es. in combinazione con prolunghe).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello