{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M16 | |
Adattatore | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ Codolo d | 32 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Esterno D | 29 mm | |
⌀ Foro D1 | 17 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 310 mm | |
Lunghezza utile L1 | 250 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 301368 M16X310 | |
EAN / GTIN | 4062406786045 | |
Codice del produttore | 301368 M16X310 |