Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate ⌀ d = 32 mm M16X160

Codice art.: 301368 M16X160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M16
Adattatore ⌀ d = 32 mm
⌀ Codolo d 32 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Esterno D 29 mm
⌀ Foro D1 17 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 160 mm
Lunghezza utile L1 100 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301368 M16X160
EAN / GTIN 4045197770929
Codice del produttore 301368 M16X160

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Filettatura M × L Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello