{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M6 | |
Adattatore | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ Codolo d | 12 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Esterno D | 9,8 mm | |
⌀ Foro D1 | 6,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | |
Lunghezza utile L1 | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 301361 M6X90 | |
EAN / GTIN | 4062406785666 | |
Codice del produttore | 301361 M6X90 |