{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M5 | |
Adattatore | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ Codolo d | 12 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Esterno D | 9,8 mm | |
⌀ Foro D1 | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 301361 M5X100 | |
EAN / GTIN | 4062406544553 | |
Codice del produttore | 301361 M5X100 |