Mandrino per frese modulari filettate M6X25

Codice art.: 301309 M6X25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6×25
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 44 mm
⌀ Foro D1 tolleranza IT6 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ Esterno D 13 mm
Lunghezza utile L1 25 mm
L2 5 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301309 M6X25
EAN / GTIN 4045197706683
Codice del produttore 301309 M6X25

Descrizione

Esecuzione:

Forma cilindrica.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello