Mandrino per frese modulari filettate M10X25

Codice art.: 301309 M10X25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10×25
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 44 mm
⌀ Foro D1 tolleranza IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ Esterno D 20 mm
Lunghezza utile L1 25 mm
L2 5 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301309 M10X25
EAN / GTIN 4045197706720
Codice del produttore 301309 M10X25

Descrizione

Esecuzione:

Forma cilindrica.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello