{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 2 | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 301245 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252243 | |
Codice del produttore | 301245 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino per utensili con codolo CM Forma ADB, SK 40 corto, CM interno: 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 77.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 156.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ Esterno D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | ADB | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |