{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 1 | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 301245 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252236 | |
Codice del produttore | 301245 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino per utensili con codolo CM Forma ADB 1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 76.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 104.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 155.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 corto | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ Esterno D | 25 | 25 | 25 |
Forma | ADB | A | A |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Cono Morse interno | 1 | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |