Esecuzione:
- Coni interni ed esterni rettificati con foro RFID/Balluffchip.
- Precisione di rotazione coassiale e ripetibilità 3 μm con 3×D, massimo 50 mm, con pinza di serraggio di precisione HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, un attacco specificamente progettato per l’asportazione truciolo pesante. Il corpo rinforzato del mandrino assicura una maggiore stabilità e un’elevata rigidità radiale. Coni interni ed esterni rettificati. La ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera con filettatura fine trapezoidale per coppie e forze di serraggio ottimali riduce le vibrazioni generate.
- Forze di tenuta molto elevate grazie alla perfetta stabilità della pinza di serraggio nel mandrino e alla ghiera di serraggio rivestita.
- Riduzione delle vibrazioni grazie all’elemento della pinza di serraggio e alla massa del mandrino.
- Alternativa con CENTRO P -> senza guarnizione, con ghiera di serraggio ER CP n. art. 309655 o sistema a tenuta stagna con ghiera di serraggio ER CP per anelli di tenuta HP n. art. 309665 in abbinamento agli anelli di tenuta HP n. art. 309666 − 309668 (per adduzione interna del lubrorefrigerante o come filtro per impurità).
Vantaggi:
L’alloggiamento ottimale brevettato della pinza di serraggio, le guide doppie, la filettatura trapezoidale e la ghiera di serraggio con rivestimento scorrevole si uniscono insieme durante il serraggio per formare un tutt’uno stabile, garantendo così la massima resistenza e precisione.
Uso:
Per il serraggio di alta precisione di utensili con codolo cilindrico. HDC particolarmente adatto per operazioni di sgrossatura (tra cui fresatura TPC) e finitura oppure la lavorazione di materiali altamente resistenti o tenaci.
Fornitura:
Inclusa ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera.
Accessori speciali:
Nota:
- Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h10.
- Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.
- Non compatibile con ghiera di serraggio CP.