{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 11 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 7 mm | |
⌀ Esterno D | 16 mm | |
⌀ Codolo d | 16 mm | |
Lunghezza codolo L1 | 150 mm | |
L2 | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300685 11 | |
EAN / GTIN | 4045197291806 | |
Codice del produttore | 300685 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 11
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 155.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 141.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 16 mm | 16 mm |
Per pinze di serraggio ER | 11 mm | 11 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |