{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 11 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 7 mm | |
⌀ Esterno D | 16 mm | |
⌀ Codolo d | 16 mm | |
Lunghezza codolo L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Codice del produttore | 300684 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico 11
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 141.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 164.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per pinze di serraggio ER | 11 | 11 |
L2 | 19 | 19 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Codolo d | 16 | 16 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |