{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
⌀ Codolo d | 20 mm | |
Lunghezza codolo L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 | |
Codice del produttore | 300684 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico 20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 166.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 186.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per pinze di serraggio ER | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L2 | 29,5 mm | |
⌀ Codolo d | 20 mm | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |