Mandrino a pinza ER extracorto 32

Codice art.: 300445 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 32 mm
⌀ Attacco D1 2-20 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 30 mm
⌀ Esterno D 40 mm
Apertura chiave SW 32 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300445 32
EAN / GTIN 4062406114381
Codice del produttore 300445 32

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Esecuzione extracorta con ghiera di serraggio di precisione interna. Ideale per l’utilizzo in ambienti di lavoro piccoli, maggiore stabilità.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − Forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER (interna).

Accessori speciali:

Pinza ER n. art. 308941309448, codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309621.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello