{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 40 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 80 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300225 40 | |
EAN / GTIN | 4062406242695 | |
Codice del produttore | 300225 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 40mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 74.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 339.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 246.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 58.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 72.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 90.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | SK 40 corto | SK 50 corto | SK 50 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | AD | A | A | AD | AD | AD |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |