{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 40 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 80 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300205 40 | |
EAN / GTIN | 4062406242589 | |
Codice del produttore | 300205 40 |