Barretta trapezoidale 16X4L mm

Codice art.: 295080 16X4L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 16 mm
    Larghezza 4 mm
    Materiale da taglio HSS Co 10
    Lunghezza 160 mm
    Tipo di prodotto Barretta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 295080 16X4L
    EAN / GTIN 4045197271440
    Codice del produttore 295080 16X4L

    Descrizione

    Esecuzione:

    Barrette con estremità diritte e ortogonali.
    Altezza e larghezza: Tolleranza h14. HSS Co 10 (cobalto al 10 %).
    Barrette a sezione trapezoidale a norma DIN 4964, forma E.

    Uso:

    Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello