Barretta trapezoidale 10X2,5 mm

Codice art.: 295080 10X2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 10 mm
Larghezza 2,5 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Lunghezza 80 mm
Tipo di prodotto Barretta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 295080 10X2,5
EAN / GTIN 4045197271365

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
Altezza e larghezza: Tolleranza h14. HSS Co 10 (cobalto al 10 %).
Barrette a sezione trapezoidale a norma DIN 4964, forma E.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.
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
    Altezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello