Slittone per esagono esterno ⌀ d = 32 mm 6 mm

Codice art.: 293110 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d 32 mm
Esagono 6 mm
L1 20,5 mm
Rivestimento TiN
Profilo Esagono
Materiale da taglio HSS
Lunghezza del profilo tmax. 40 mm
Tolleranza da - 0,08 fino a - 0,12 mm
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293110 6
EAN / GTIN 4062406560997
Codice del produttore 293110 6

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Nota:

Geometrie speciali su richiesta. I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.:

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello