{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ d | 32 mm | |
Esagono | 5 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Profilo | Esagono | |
Materiale da taglio | HSS | |
Lunghezza del profilo tmax. | 40 mm | |
Tolleranza | da - 0,07 fino a - 0,11 mm | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293110 5 | |
EAN / GTIN | 4062406560980 | |
Codice del produttore | 293110 5 |