{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo DS | 25 mm | |
L | 41,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 50 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Tipo di codolo | codolo cilindrico | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293102 25 | |
EAN / GTIN | 4062406560928 | |
Codice del produttore | 293102 25 |