Portabroccia ⌀ d = 32 mm, ⌀ Codolo DS: 20mm

Codice art.: 293102 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo DS 20 mm
L 41,5 mm
Lunghezza della testina L1 50 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
⌀ d 32 mm
⌀ D 44 mm
Tipo di codolo codolo cilindrico
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293102 20
EAN / GTIN 4062406560911
Codice del produttore 293102 20

Descrizione

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello