Broccia per viti Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Impronta Torx®: TX60mm

Codice art.: 293066 TX60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX60
Profilo Torx®
L 7,5 mm
L1 40 mm
Tolleranza da - 0,015 fino a + 0,015 mm
⌀ d 16 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx® 13,42 mm
⌀ Preforatura 9,9 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293066 TX60
EAN / GTIN 4045197947673
Codice del produttore 293066 TX60

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293079.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello