{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX10 | |
Profilo | Torx® | |
L | 2 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolleranza | da - 0,005 fino a + 0,01 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Diametro esterno ribaltamento Torx® | 2,83 mm | |
⌀ Preforatura | 2,1 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293066 TX10 | |
EAN / GTIN | 4045197947567 | |
Codice del produttore | 293066 TX10 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |