{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 4 mm | |
Profilo | Esagono | |
L | 9 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolleranza | da +0,07 a +0,09 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
⌀ Preforatura | 4,07 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | WC/C | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293047 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785123 | |
Codice del produttore | 293047 4 |