Broccia profilo esagonale, misure metriche ⌀ d = 16 mm 12 mm

Codice art.: 293047 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 12 mm
Profilo Esagono
L 21 mm
L1 40 mm
Tolleranza da +0,11 a +0,13 mm
⌀ d 16 mm
⌀ Preforatura 12,22 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento WC/C
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293047 12
EAN / GTIN 4062406785178
Codice del produttore 293047 12

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello