Broccia a spinta con sezione esagonale in HSS Accoppiamento H8, Modello: 7

Codice art.: 290431 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza punta 185 mm
Materiale da taglio HSS
Foro di uscita H8 7 mm
Lunghezza brocciatura in acciaio 8 mm - 24 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 590 kg
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290431 7
Codice del produttore SW7-6KT-HSS

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Uso:

Sbrocciatura di un esagono incassato in un solo passaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello