{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza punta | 152 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Foro di uscita H8 | 6 mm | |
Lunghezza brocciatura in acciaio | 7 mm - 19 mm | |
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 460 kg | |
Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |
Codice articolo | 290431 6 | |
Codice del produttore | SW6-6KT-HSS |