Utensile stozzatore di cave per motorizzati dedicati Codolo WTO 4 mm

Codice art.: 290352 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura da m (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Gambo 16 mm
    Passaggio interno per LR no
    Per larghezza scanalatura m 4; 5 mm
    Lunghezza utile L1 37 mm
    ⌀ Cartuccia D1 10 mm
    Spostamento centrale L3 5,35 mm
    ⌀ di preforatura minimo Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
    Vite 290399 1
    Lunghezza codolo Ls 6 mm
    Codolo WTO
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290352 4
    EAN / GTIN 4062406099572
    Codice del produttore 290352 4

    Descrizione

    Attenzione:

    Usare sempre il ⌀ di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = ⌀ di preforatura minimo 38,22 mm).

    Nota:

    • Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.
    • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
    • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello