Bussola ad eccentrico, ⌀D3 H7: 25mm

Codice art.: 290391 25
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀D3 H7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D2 40 mm
L1 50 mm
L2 40 mm
Per ⌀ Ds 20 mm
Tipo di prodotto Bussola ad eccentrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290391 25
EAN / GTIN 4045197942159
Codice del produttore 290391 25
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Campo di regolazione di massimo ± 0,5 mm.
Una tacca sulla scala corrisponde a 0,03 mm.

Uso:

Per la regolazione fine di utensili stozzatori di cave e di profili su torni senza asse Y.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello