Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri ⌀ DS 20 mm 17 mm

Codice art.: 290330 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da quadro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Gambo 20 mm
    Passaggio interno per LR
    Per attacco quadro 17 mm - 19 mm
    Lunghezza utile L1 52 mm
    ⌀ Cartuccia D1 16 mm
    Spostamento centrale L3 8,5 mm
    ⌀ di preforatura minimo Dmin 16 mm
    Vite 290399 3
    Lunghezza codolo Ls 50 mm
    Codolo Codolo Weldon
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290330 17
    EAN / GTIN 4062406352257
    Codice del produttore 290330 17

    Descrizione

    Nota:

    • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
    • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello